Beli armature lampu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Tube Lamp Fixture (Kap RM Lampu TL)Deskripsi:Armature onlyatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 1240x320x85
- Finishing: White (Powder Coating)
- IP Rating: 20
- Installation: Recessed Mounted
- Lamp Quantity: 2
- Material: Steel Plate
- Type: RM T8 2x1.2m
- Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)Deskripsi:Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Philips SimBat Batten Light Fitting (Rumah Lampu)Deskripsi:Komoditi batten kualitas tinggi yang tersedia dalam versi tunggal atau ganda digunakan dengan lampu neon T8 untuk penerangan umum. Produk ini bisa dipasang langsung pada langit-langit atau di dinding. Rumah neon dibuat dari lempengan besi dengan pengecatan bubuk putih. Bagian yang memanjang dari rumah neon ini dilengkapi dengan tulang penyangga. Produk ini dipasarkan lengkap dengan ballast dan starter terpasang. Tersedia untuk bermacam-macam daya lampu.Keunggulan:- Mudah dalam pemasangan- Aman dan nyaman dalam pemakaian- Tahan lama- Aplikasi:- Penerangan umum- Sekolah- Supermarket- Pergudangan- Penerangan Industri- PerumahanKasifikasi:- IP 20atribut:
- Classification: IP 20
- INTERLUC Kap Lampu T8 RM InbowDeskripsi:2 x 120cm T8 Aluminium caseatribut:
- Color: Silver
- Installation Type: Inbow
- Shape: T8 Housing
- Voltage (V): 100-260
- Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)atribut:
- Beam Angle (°): 240
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220 to 240
- Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)Deskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- OMRON Sealed Rotary DIP Switch A6ADeskripsi:The rotary type that can be selected according to the operation method with a seal type. Two types of cone type, upper and side operation, shaft type that can be operated from the panel surface with a long shaft, and flat type are available. Stable contact reliability is realized by the fixed slider and printed circuit board rotation method. Seal structure IP64 (IEC-60529) equivalent prevents flux from entering, and ensures high contact reliability even in dusty places and around water. For microcomputer mode setting, communication board (modem), servo controller, coin changer, PLCatribut:
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 70 60% RH or less (with no icing or condensation)
- Contact Resistance (miliΩ): 200 or less (initial value)
- Electrical Durability (steps): More than 2000
- Electrical Rating (V-A): DC 28-0.1, DC 5-1mA (minimum current)
- Insulation Resistance (MΩ): 10 or more (at 250 VDC)
- Operating Humidity Range (%RH): 45 to 85 or less (at 5 to 35°C)
- Operating Torque (N m): 1.18-2.45x10²
- Shock Resistance Malfunction (m/s²): 300 or more
- Vibration Resistance (Malfunction): 10-55Hz double amplitude 1.5mm
- Withstand Voltage: Between terminals: 250 VAC for 1 min
- Non Brand Kap Lampu TKIatribut:
- Material: Steel Plate
- Finishing: White (Powder Coating)
- IP Rating: 20
- GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: G13
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 40000
- In-Lite LED Light House TL T8 (Kap Lampu TL)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 107/LSP/QI/08-XI/2020
- Non Brand Kap Lampu TKOatribut:
- Material: Steel Plate
- Finishing: White (Powder Coating)
- IP Rating: 20
- DV Rotary Switchatribut:
- Current Rate (A): 20
- Install Size (mm): 22
- INTERLUC Kap Lampu T8 OutbowDeskripsi:2 x 120cm T8 Plastic caseatribut:
- Color: White
- Installation Type: Outbow
- Power (W): 2x20 LED
- Shape: T8 Housing
- Voltage (V): 100-260
- Lion Star Excel Container (Lemari Laci Plastik)Deskripsi:Petunjuk Penggunaan dan Perawatan:- Cuci kontainer sebelum digunakan- Jangan digunakan di atas kompor atau pemanggang- Dinginkan makanan panas hingga setara dengan suhu ruangan, sebelum dimasukkan ke dalam freezer- Gunakan spons halus untuk mencuci kontainer, jangan gunakan spons kasar atau sikat- Kendurkan tutup ketika digunakan dalam microwave. Hanya untuk memanaskan, tidak untuk memasak- Jangan panaskan makanan berlemak, minyak atau saus di microwave untuk waktu yang lama- Jangan panaskan kontainer di microwave dalam keadaan kosong
- ECLAT LED T5 BattenDeskripsi:Lampu T5 LED Batten Eclat adalah lampu LED TL slim model T5 4 Watt panjang 27cm Lampu LED kualitas terbaik dari Eclat, sangat terang, sangat hemat energi listrik, ukuran lebih slim atau ramping, bisa di sambung sambung tiap lampunya, sehingga bisa mengunakan hanya 1 colokan listrik saja atau tidak memerlukan colokan listrik tambahan baruBanyak digunakan dan dipasang di area yang sempit seperti di drop ceiling atau interior penerangan lemari estalase display barang dagangan toko, dllBanyak juga di pakai dalam interior desain penerangan lampu tempat usaha, lobby hotel, Cafe, restaurant, departemen store, atau area open space dimana kita dapat melihat pendaran memanjang cahaya lampu di langit-langit plafon yang bagus tetapi tidak terlihat bola lampunya, tak lain adalah penggunaan aplikasi Lampu T5 LED Batten Eclat ini di sembunyikan, sehingga yang di ambil bias lampunya sajaatribut:
- CRI: >80
- Lifetime: 20000 Hours
- Philips Essential SmartBright TLED Waterproof (Rumah Lampu)atribut:
- Material: Polycarbonates (PC)
- IP Protection: IP 65
- Hannochs LED T5 Slimliner Lampatribut:
- Color: Cool Daylight
- Color Temperature (Kelvin): 6500
- Power (W): 10
Daftar Harga armature lampu Terbaru November 2026
| Non Brand Tube Lamp Fixture (Kap RM Lampu TL) | Rp359.900 |
| REPRO LIGHTING Lampu T5 LED | Rp58.900 |
| Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu) | Rp269.900 |
| Philips SimBat Batten Light Fitting (Rumah Lampu) | Rp149.900 |
| INTERLUC Kap Lampu T8 RM Inbow | Rp159.900 |
| Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu) | Rp52.900 |
| MASKO LED Tube Light Cap (Kap Lampu TL LED) | Rp21.900 |
| Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D) | Rp17.900 |
| OMRON Sealed Rotary DIP Switch A6A | Rp74.900 |
| Non Brand Kap Lampu TKI | Rp189.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/g4P114346580-1.jpg)

/P102126455-1.jpg)
/P102126462-1.jpg)

/hsP109123640-1.jpg)
/2pP107628097-1.jpg)
/P101552286-2.jpg)


/pvP102121931-3.jpg)
/pvP104707931-2.jpg)

/eeP106159518-4.jpg)


/exP102101537-6.jpg)

/9vP109124355-2.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)